pagina iniziale

EATON - EAO40071777000 CRYSTALWAY 19821 20M 1-8H/D IA CGLINE+ - 40071777000

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Potenza totale - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - sì

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191609221

Codice prodotto

EAO40071777000

Cod. produttore

40071777000

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP42

Potenza totale:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Flusso luminoso in stand-by:

3 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

231 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

47 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

133 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

24

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

47 mm

Lunghezza di montaggio:

202 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

60...60 lm

Fattore di potenza:

0.7

Altezza/Profondità di inserimento:

155 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton CrystalWay, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20m, tecnologia CGLine +, Operazionne permanente/ Non permanente, IP42, 60lm, autonomia selezionabile 1h/3h/5h/8h

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON