pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - GICV 2,5/11-GF-7,62 PRESA BASE - 1859182

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - GICV 2,5/11-GF-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 11

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918106249

Codice prodotto

PJ1859182

Cod. produttore

1859182

Produttore

PHC1859182

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

11

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

630 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

3.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40÷100 °C

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: GICV 2,5/..-GF, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone