pagina iniziale

EATON - EAO40071356812 STYLE II 22021 LED CG-S - 40071356812

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071356812 STYLE II 22021 LED CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 5.8 W

  • Con pittogramma - no

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005004117

Codice prodotto

EAO40071356812

Cod. produttore

40071356812

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

5.8 W

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

340 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

200 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

118 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.611

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

alloggiamento apparecchio IP41 stile II 22011 LED CG-S, alimentatore LED incluso con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 4 x 1 W, per segnalazione delle vie di esodo, coperchio e kit di fissaggio rapido non iclusi

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON