EATON - EAO40071356732 GUIDELED SL 13012.2 CGS SUPERFICIE, ASIM - 40071356732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale - 3.9 W
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4012539366546
Codice prodotto
EAO40071356732
Cod. produttore
40071356732
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale:
3.9 W
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Flusso luminoso in stand-by:
320 lm
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Resistenza agli urti:
IK03
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con telecomando/comando remoto:
no
Lunghezza:
124 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
124 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Senza copertura
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
32 mm
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Fattore di potenza:
0.59
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
no
Adatto per circuito continuo:
no
Numero RAL alloggiamento:
9016
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON