EATON - EAO40071356731 GUIDELED SL 13021.2 CGS INCASSO, SIMM - 40071356731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - Incasso
Potenza totale - 3.9 W
Con pittogramma - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
4012539366539
Codice prodotto
EAO40071356731
Cod. produttore
40071356731
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
Incasso
Potenza totale:
3.9 W
Con pittogramma:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Resistenza agli urti:
IK03
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza:
80 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
80 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Senza copertura
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
44 mm
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Diametro esterno:
80 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
64 mm
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Lente focus
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
320...320 lm
Fattore di potenza:
0.59
Altezza/Profondità di inserimento:
40 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


