pagina iniziale

EATON - EAO40071356555 GUIDELED SL13821.2 INC SIMM 1-2-3H CGL+ - 40071356555

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 4.1 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000005821325

Codice prodotto

EAO40071356555

Cod. produttore

40071356555

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

4.1 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

80 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

80 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...45 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

44 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro esterno:

80 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

64 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.47

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON