pagina iniziale

EATON - EAO40071355604 ATLANTIC LED II O CG-S - 40071355604

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071355604 ATLANTIC LED II O CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza -

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

None

EAN

4012539357742

Codice prodotto

EAO40071355604

Cod. produttore

40071355604

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Diffusore luce:

Lente focus

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

260...260 lm

Flusso luminoso in stand-by:

260 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Fattore di potenza:

0.488

Larghezza:

136 mm

Altezza/profondità:

62 mm

Lunghezza:

304 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Eaton Atlantic LED CG-S Apparecchio d'illuminazione di emergenza, Atlantic LED II O CG-S, Apparecchio di emergenza, IP66 / IK09, con ottica simmetrica per illuminazione delle vie di esodo, inclusi alimentatore LED con tecnologia CG-S (20 indirizzi), incluso pressacavo M20