EATON - EAO40071355603 ATLANTIC LED II R CG-S - 40071355603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale - 3.9 W
Durata funzionamento nominale - 1...8 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
2000005462009
Codice prodotto
EAO40071355603
Cod. produttore
40071355603
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale:
3.9 W
Durata funzionamento nominale:
1...8 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Flusso luminoso in stand-by:
250 lm
Resistenza agli urti:
IK09
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con telecomando/comando remoto:
no
Lunghezza:
304 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
136 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
62 mm
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Fattore di potenza:
0.488
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
no
Adatto per circuito continuo:
no
Numero RAL alloggiamento:
7001
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


