pagina iniziale

EATON - EAO40071354900 EURO X LED, 3H SA/SE AT - 40071354900

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354900 EURO X LED, 3H SA/SE AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 4.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539331018

Codice prodotto

EAO40071354900

Cod. produttore

40071354900

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

4.5 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

230 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

60 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

163 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Fattore di potenza:

0.5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

LED Eaton Euro X, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità di 20 m, Auto-Test, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP54, durata di 3 ore, A incasso

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON