pagina iniziale

EATON - EAO40071354894 OUTDOOR WALL CG-S - 40071354894

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354894 OUTDOOR WALL CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539346753

Codice prodotto

EAO40071354894

Cod. produttore

40071354894

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK10

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

303 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

184 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

160 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

225...225 lm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354894 - OUTDOOR WALL CG-S

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON