pagina iniziale

EATON - EAO40071354890 ATLANTIC LED S CG-S - 40071354890

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354890 ATLANTIC LED S CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Con pittogramma - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539346715

Codice prodotto

EAO40071354890

Cod. produttore

40071354890

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Con pittogramma:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK10

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

303 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

136 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

62 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354890 - ATLANTIC LED S CG-S

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON