pagina iniziale

EATON - EAO40071354878 ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CGL+ RI - 40071354878

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354878 ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CGL+ RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - no

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 13.8888888888888 h

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539344520

Codice prodotto

EAO40071354878

Cod. produttore

40071354878

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

13.8888888888888 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK10

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

303 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

136 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

62 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Fattore di potenza:

0.91

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

LED Eaton Atlantic, Illuminazione di sicurezza, Area aperta, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, 225 lm, autonomia selezionabile 1h/3h/8h, Riscaldatore di batterie a basse temperature fino ai -20°

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON