pagina iniziale

EATON - EAO40071354874 OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGLINE+ - 40071354874

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354874 OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Potenza totale - 7 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539344483

Codice prodotto

EAO40071354874

Cod. produttore

40071354874

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Potenza totale:

7 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK10

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

303 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

184 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

160 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Fattore di potenza:

0.91

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Parete Esterna Eaton, Illuminazione d’emergenza, Via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP65, 225 lm, durata selezionabile di 1h/3h/8h

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON