pagina iniziale

EATON - EAO40071354593 CRYSTALWAY 30M ?19022 CG-S - 40071354593

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Con pittogramma - sì

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Resistenza agli urti - IK04

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191602383

Codice prodotto

EAO40071354593

Cod. produttore

40071354593

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Con pittogramma:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

331 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

30 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

183 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Corrente nominale:

15...15 mA

CG-S 19022 Eaton CrystalWay, Apparecchio di segnalazione 30 m, adatto per montaggio su parete e a soffitto, kit di pittogrammi incluso (reccia destra, sinistra, verso il basso, verso l’alto, cieco)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON