EATON - EAO40071354592 CRYSTALWAY 20M ?19021 CG-S - 40071354592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Con pittogramma - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
3660191602369
Codice prodotto
EAO40071354592
Cod. produttore
40071354592
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
231 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
30 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
133 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Corrente nominale:
7...7 mA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON