pagina iniziale

EATON - EAO40071354534 PANN.LED11X21/11X22/11X23/11X24 BAS/BAS3 - 40071354534

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354534 PANN.LED11X21/11X22/11X23/11X24 BAS/BAS3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Direzione - Verso il basso

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 325 mm

  • Larghezza - 185 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539328896

Codice prodotto

EAO40071354534

Cod. produttore

40071354534

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Direzione:

Verso il basso

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

185 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Spessore del materiale:

12 mm

Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354534 - PANN.LED11X21 11X22 11X23 11X24 BAS BAS3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON