pagina iniziale

EATON - EAO40071354507 PANNELLO LED BS/CIECO, ISO7010, 20 M - 40071354507

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354507 PANNELLO LED BS/CIECO, ISO7010, 20 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Direzione - Altro

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 225 mm

  • Larghezza - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539328773

Codice prodotto

EAO40071354507

Cod. produttore

40071354507

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Direzione:

Altro

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

135 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Spessore del materiale:

12 mm

Pittogramma LED BASSO/CIECO, per GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO7010, 20 m.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON