pagina iniziale

EATON - EAO40071354504 PANN.LED10X21/10X22/10X23/10X24 BAS/BAS2 - 40071354504

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Direzione - Verso il basso

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 225 mm

  • Larghezza - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539328742

Codice prodotto

EAO40071354504

Cod. produttore

40071354504

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Direzione:

Verso il basso

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

135 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Spessore del materiale:

12 mm

Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354504 - PANN.LED10X21 10X22 10X23 10X24 BAS BAS2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON