pagina iniziale

EATON - EAO40071354502 PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BASSO 2 - 40071354502

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354502 PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BASSO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Direzione - Verso il basso

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 225 mm

  • Larghezza - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539328728

Codice prodotto

EAO40071354502

Cod. produttore

40071354502

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Direzione:

Verso il basso

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

135 mm

Su due lati:

no

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Spessore del materiale:

12 mm

Pittogramma LED BASSO per GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, ISO7010, 20 m.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON