EATON - EAO40071354500 PANNELLO LED 10X11/10X12ISO7010 SINISTRA - 40071354500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - Sinistra
Su due lati - no
Lunghezza - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012539328612
Codice prodotto
EAO40071354500
Cod. produttore
40071354500
Produttore
EAO
Tipologia:
Altro
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
Sinistra
Su due lati:
no
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
135 mm
Spessore del materiale:
12 mm
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Pittogramma LED SX per GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, ISO7010, 20 m.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


