pagina iniziale

EATON - EAO40071353420 EXIT CUBE LED 33822 1/3/8H SA/SE 20M CGL - 40071353420

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071353420 EXIT CUBE LED 33822 1/3/8H SA/SE 20M CGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 6.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539343417

Codice prodotto

EAO40071353420

Cod. produttore

40071353420

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

6.6 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

13.8888888888888 h

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Quadrilatero

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

220 mm

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Larghezza:

220 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

150 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.94

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton Exit Cube, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità di 20 m, Via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP40, autonomia selezionabile 1h/3h/8h

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON