EATON - EAO40071353280 GUIDELEDSL13851INC ASIM 1/3/8H SA/SE5LXC - 40071353280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP41
Tipo di montaggio - Incasso
Potenza totale - 6.7 W
Durata funzionamento nominale - 1...8 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
101 Kg CO₂-eq
EAN
4012539344414
Codice prodotto
EAO40071353280
Cod. produttore
40071353280
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di montaggio:
Incasso
Potenza totale:
6.7 W
Durata funzionamento nominale:
1...8 h
Con pittogramma:
no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK03
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
354 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
100 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Altro
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...30 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altro
Altezza/profondità:
100 mm
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Lente focus
Larghezza di montaggio:
100 mm
Lunghezza di montaggio:
100 mm
Numero di poli:
6
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
115...115 lm
Fattore di potenza:
0.91
Altezza/Profondità di inserimento:
5 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON