pagina iniziale

EATON - EAO40071353261 GUIDELED 10812 1/3/8H SA/SE 20M CGLINE+ - 40071353261

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071353261 GUIDELED 10812 1/3/8H SA/SE 20M CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Foglio/lastra da inserire

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza -

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539344223

Codice prodotto

EAO40071353261

Cod. produttore

40071353261

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

Altro

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK03

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...30 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

25...25 lm

Potenza totale:

4.1 W

Fattore di potenza:

0.88

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Larghezza:

115 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

220 mm

Larghezza di montaggio:

115 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

2 mm

Lunghezza di montaggio:

220 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

6

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Set di fissaggio Eaton GuideLed per 10812, Segnaletica per le vie di esodo, 20 m, Fissaggio a parete incassato, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP20, autonomia selezionabile di 1h/3h/8h, richiede un pannello LED
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON