pagina iniziale

EATON - EAO40071352908 3604.1 APPARECCHIO A 4 LED CG-S QUADRATO - 40071352908

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071352908 3604.1 APPARECCHIO A 4 LED CG-S QUADRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 5.8 W

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539323143

Codice prodotto

EAO40071352908

Cod. produttore

40071352908

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

5.8 W

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

620 lm

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...220 V

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

201 mm

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

28 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro esterno:

80 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.7

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON