pagina iniziale

EATON - EAO40071352417 MODULO V-CG-SLS-350 - 40071352417

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 14.5...14.5 V

  • Potenza d'uscita - 4.62...4.62 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539323457

Codice prodotto

EAO40071352417

Cod. produttore

40071352417

Produttore

EAO

Tensione d'uscita:

14.5...14.5 V

Potenza d'uscita:

4.62...4.62 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

110 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

6.6 W

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

A prova di corto circuito:

no

driver LED Eaton con modulo CG-S e modulo di alimentazione a LED e di monitoraggio V-CG-SLS 350 (senza scatola)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON