pagina iniziale

EATON - EAO40071352191 MICROPOINT 2 INCASSO CG-S ASIMMETRICO - 40071352191

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539330516

Codice prodotto

EAO40071352191

Cod. produttore

40071352191

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Incasso

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

262 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

86 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

46 mm

Diametro esterno:

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

64 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

63 mm

Eaton Micropoint 2 E CG-S

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON