EATON - EAO40071351579 46011 LED LT CG-S 60M LOW TEMPER. SERIES - 40071351579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Potenza totale - 10.5 W
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005251900
Codice prodotto
EAO40071351579
Cod. produttore
40071351579
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Potenza totale:
10.5 W
Con pittogramma:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Resistenza agli urti:
IK03
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...220 V
Con lampada inclusa:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con telecomando/comando remoto:
no
Lunghezza:
654 mm
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
61 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Senza copertura
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
354 mm
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Fattore di potenza:
0.9
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
no
Adatto per circuito continuo:
no
Numero RAL alloggiamento:
9010
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


