pagina iniziale

EATON - EAO400004FIRE-0004X CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRI - 400004FIRE-0004X

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Temperatura d'intervento - 60 °C

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987029537

Codice prodotto

EAO400004FIRE-0004X

Cod. produttore

400004FIRE-0004X

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Temperatura d'intervento:

60 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Numero max. collegabile in rete:

200

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

43 mm

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza/profondità:

44 mm

Rivelatore Ottico/Termico, risponde rapidamente ad incendi a combustione rapida e pulita mantenendo il vantaggio dei sensori ottici nel caso di incendi dormienti. L’inserimento della rivelazione termica di questo sensore consente una soglia di allarme più elevata che fornisce una maggiore selezione dei falsi allarmi. Il sensore attiva inoltre un allarme quando la temperatura supera i 60ºC.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON