pagina iniziale

EATON - EAO400002FIRE-0002X CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - 400002FIRE-0002X

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

  • Numero max. collegabile in rete - 200

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987208451

Codice prodotto

EAO400002FIRE-0002X

Cod. produttore

400002FIRE-0002X

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Numero max. collegabile in rete:

200

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

33 mm

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza/profondità:

34 mm

Rivelatore Ottico di Fumo, adatto alla maggior parte delle applicazioni, fornisce una risposta rapidissima in caso di incendi a lenta combustione o dormienti che generano grandi e visibili particelle di fumo

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON