pagina iniziale

EATON - EAO400001FULL-0001 RIVELATORE FIRECAT - 400001FULL-0001

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714112069740

Codice prodotto

EAO400001FULL-0001

Cod. produttore

400001FULL-0001

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza/profondità:

44 mm

RIVELATORE OTTICO, OTTICO-TERMICO, TERMOVELOCIMETRICO USCITA RELE' DOPPIO INDICATORE A LED BASE BLOCCABILE CONTRO LA RIMOZIONE

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON