pagina iniziale

EATON - EAO3S700I EATON 3S 700 IEC - 3S700I

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 700 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 8 min

  • Tensione d'ingresso - 161...284 V

  • Tensione d'uscita - 161...284 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

209 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172101839

Codice prodotto

EAO3S700I

Cod. produttore

3S700I

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

700 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

8 min

Tensione d'ingresso:

161...284 V

Tensione d'uscita:

161...284 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

420 W

Tecnologia UPS:

Offline

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

335 mm

Profondità:

83.5 mm

Altezza:

170 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

0 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 3S Gen2 UPS IEC, 700 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, comunicazione USB, carica USB (2), Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON