EATON - EAO3P700UD EATON 3P ELLIPSE 700 USB DIN - 3P700UD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 700 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 8.5 min
Tensione d'ingresso - 161...284 V
Tensione d'uscita - 161...284 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
3553340621314
Codice prodotto
EAO3P700UD
Cod. produttore
3P700UD
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
700 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
8.5 min
Tensione d'ingresso:
161...284 V
Tensione d'uscita:
161...284 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
420 W
Tecnologia UPS:
Offline
Connettore d'Ingresso:
C14
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
81 mm
Profondità:
235 mm
Altezza:
263 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
3.9 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
46...70 Hz
Efficienza in modalità Eco:
97 %
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
13 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


