pagina iniziale

EATON - EAO3P1700UD EATON 3P ELLIPSE 1700 USB DIN - 3P1700UD

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1700 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10 min

  • Tensione d'ingresso - 161...284 V

  • Tensione d'uscita - 161...284 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340621437

Codice prodotto

EAO3P1700UD

Cod. produttore

3P1700UD

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1700 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10 min

Tensione d'ingresso:

161...284 V

Tensione d'uscita:

161...284 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1040 W

Tecnologia UPS:

Offline

Connettore d'Ingresso:

C14

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

81 mm

Profondità:

312 mm

Altezza:

305 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

7.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

97 %

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

97 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

32.2 W

UPS Eaton Ellipse 3P USB DIN, 1700 VA, 1040 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Ricarica USB, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON