pagina iniziale

EATON - EAO360049 HLR30/3(AC)600V/S SSR 3P,30A, 600V, AC, - 360049

EATON
copiacopia
EATON - EAO360049 HLR30/3(AC)600V/S SSR 3P,30A, 600V, AC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...275 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...190 V

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081998166

Codice prodotto

EAO360049

Cod. produttore

360049

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...275 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...190 V

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

0 A

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

42...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

42...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...275 V

Adatto per installazione in serie:

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

14 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

126 mm

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON