EATON - EAO360039 HLR25/1(DC)230V SSR 1P, 25A, 230V - 360039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2664 Kg CO₂-eq
EAN
4015081998098
Codice prodotto
EAO360039
Cod. produttore
360039
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
0 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
25 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
0 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON