pagina iniziale

EATON - EAO35NHG000B 35NHG000B NH000, GG-GL, 35A, 500VAC, PLA - 35NHG000B

EATON
copiacopia
EATON - EAO35NHG000B 35NHG000B NH000, GG-GL, 35A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590200097

Codice prodotto

EAO35NHG000B

Cod. produttore

35NHG000B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale AC:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

FUS. NH 35AMP 500V GG MGL F 000

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON