EATON - EAO35ET 35ET 35AMP 690V AC BS88 FUSE - 35ET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 35 A
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
10 PZ
EAN
5027590044707
Codice prodotto
EAO35ET
Cod. produttore
35ET
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
35 A
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11 W
Fori di fissaggio:
M6
Distanza delle connessioni da centro a centro:
62 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON