pagina iniziale

EATON - EAO302803 BF-U-2S-3/72-100-Q.INCASSO 3X24MOD P.CIE - 302803

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010238176812

Codice prodotto

EAO302803

Cod. produttore

302803

Produttore

EAO

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

587.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

618 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di montaggio:

560 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

589 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

Segnale di passaggio porta:

no

BF-U-2S-./..-100 quadro di distribuzione sottile da incasso/per cartongesso con design a due componenti, composto da reggicavo a parete e subrack di montaggio, include porta; bianco RAL 9016; 24 moduli per fila; 3 file; altezza 618 mm; larghezza 588 mm; profondità di montaggio 100 mm; incl. aperture per l'ingresso cavi del setto sfondabile sopra/sotto; 4 fascette di fissaggio sui lati predisposte per il montaggio a parete o per il collegamento di due custodie affiancate Un kit di montaggio per il fissaggio per cartongesso è disponibile come accessorio. Terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di moduli)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON