pagina iniziale

EATON - EAO293626 BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO - 293626

EATON
copiacopia
EATON - EAO293626 BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 550 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 0 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082936266

Codice prodotto

EAO293626

Cod. produttore

293626

Produttore

EAO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

20 mm

Adatto per armadi di larghezza:

550 mm

Adatto per armadi di altezza:

0 mm

Numero di unità di altezza (UA):

0

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra frontale cieca per 24 unità di spazio per fila; 1 fila; contatto elettrico per pannello frontale in metallo ottenuto con serratura speciale sulla custodia; lamiera di acciaio; verniciato a polvere di poliestere; RAL 9016

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON