EATON - EAO292343 NZM2-4-XFI30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE A - 292343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 280...690 V
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Max. ritardo all'eccitazione - 30 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082923433
Codice prodotto
EAO292343
Cod. produttore
292343
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
280...690 V
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tempo di ritardo regolabile:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON