EATON - EAO290260 M22-XCK3 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 2 PO - 290260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Simbolo "freccia"
Colore - Argento
Forma - Quadrato
Confezione
10 PZ
EAN
4015082902605
Codice prodotto
EAO290260
Cod. produttore
290260
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Simbolo "freccia"
Colore:
Argento
Forma:
Quadrato
Larghezza:
50 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
2 mm
Targhetta, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Nome: 2 frecce di direzione, ruotabili di 90°, Utilizzo con: 2 posizioni del joystick, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: Secondo necessità
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


