pagina iniziale

EATON - EAO289864 BPZ-BB/T-15/5/2000 SBARRA 15X5 2M M6 FIL - 289864

EATON
copiacopia
EATON - EAO289864 BPZ-BB/T-15/5/2000 SBARRA 15X5 2M M6 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 218 A

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082898649

Codice prodotto

EAO289864

Cod. produttore

289864

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

218 A

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

15 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON