pagina iniziale

EATON - EAO289136 BF-UT-6/144-P Q.INCASSO 6X24MOD P.TRAS - 289136

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 6

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

95 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082891367

Codice prodotto

EAO289136

Cod. produttore

289136

Produttore

EAO

Numero di file:

6

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1080 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di montaggio:

560 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

127 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

1020 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

127 mm

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

Segnale di passaggio porta:

Quadro di distribuzione da incasso BF-U-./..-C completo, bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, 6 file, altezza 1070 mm, larghezza 588 mm, profondità 136 mm, inclusa porta e pannello trasparente, piastre frontali, telaio portante guida DIN e morsetti di parallelo. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, inserti per piastra passacavi a 2 cavi per quadri di distribuzione sottili con larghezza di 24 unità di spazio, in alto, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON