EATON - EAO289133 BF-UT-3/72-P Q. INCASSO 3X24MOD 590L 570 - 289133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
4015082891336
Codice prodotto
EAO289133
Cod. produttore
289133
Produttore
EAO
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
630 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
560 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
127 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
570 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
127 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


