pagina iniziale

EATON - EAO286689 BPZ-FP-800/150-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1 - 286689

EATON
copiacopia
EATON - EAO286689 BPZ-FP-800/150-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082866891

Codice prodotto

EAO286689

Cod. produttore

286689

Produttore

EAO

Altezza:

150 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON