EATON - EAO286337 M22S-D4-S-X7 PULSANTE QUADRUPLO TASTI NE - 286337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 4
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4015082863371
Codice prodotto
EAO286337
Cod. produttore
286337
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
4
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON