pagina iniziale

EATON - EAO286006 PFR-WC CLIP X GUIDA DIN X PFR-W 35 - 286006

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente di guasto nominale - 0...0 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082860066

Codice prodotto

EAO286006

Cod. produttore

286006

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente di guasto nominale:

0...0 A

Max. ritardo all'eccitazione:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

0 V

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per il montaggio su barra a omega DIN del trasformatore di corrente PFR-W-35 e di tutte le dimensioni maggiori. Può essere impiegato con NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON