pagina iniziale

EATON - EAO285555 PFR-003 RELE DIFFERENZIALE 30MA - 285555

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 184...276 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 184...276 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 20 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082855550

Codice prodotto

EAO285555

Cod. produttore

285555

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

184...276 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

184...276 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Max. ritardo all'eccitazione:

20 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

276 V

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: sensibile a corrente impulsiva. Tensione di comando nominale: Us = 230 VAC (50/60 Hz). Contatto ausiliario integrato (1 C/O ). È necessario ordinare anche un trasformatore ad anello. Non approvato UL/CSA. Può essere impiegato con NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4,NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON