pagina iniziale

EATON - EAO284931 Z-BEL/R24 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 24VAC - 284931

EATON
copiacopia
EATON - EAO284931 Z-BEL/R24 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9007912488569

Codice prodotto

EAO284931

Cod. produttore

284931

Produttore

EAO

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Luce singola con funzione di intermittenza integrata, tensione nominale di esercizio LED 24 V AC/DC, colore LED rosso, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON