EATON - EAO284930 Z-BEL/G230 1LED FISSO O LAMP-VERDE 230VA - 284930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4015082849306
Codice prodotto
EAO284930
Cod. produttore
284930
Produttore
EAO
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON